Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor -14.5psi bis 150psi, Analog 0 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO NPT 1/4 Relativ Drucksensor -14.5psi bis 150psi, Analog 0 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1755031
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755031
EAN/GTIN:
     5056279111638
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = -14.5psi
Druckanzeige max. = 150psi
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = NPT 1/4
Analog Ausgang = 0 → 5 V
Serie = IPSU
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

Die Serie IPSU-M12 ist für eine Vielzahl von Industrieanwendungen geeignet. Der Tastkopf verwendet einen piezoresistiven Keramiksensor, der eine hervorragende Medienkompatibilität in einem Edelstahlgehäuse bietet. Die Elektronik ist mit einem mikroprozessorgesteuerten Verstärker ausgestattet, der keine Justierung erfordert und eine stabile Elektronik bietet, insbesondere für industrielle Anwendungen.. Jedes Gerät ist temperaturkompensiert, kalibriert und mit einer rückführbaren Seriennummer und Kalibrierdaten* versehen. Passende Kabel und Stecker sind verfügbar.Piezoresistiver Dickschicht-KeramiksensorEdelstahlgehäuseGenauigkeit <±0,25 % FS BFSL0-5-V- oder 4–20-mA-AusgängeDruckbereiche von –1 bis 400 barM12 Steckverbinder (4-polig)
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
-14.5psi
Druckanzeige max.:
150psi
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
NPT 1/4
Analog Ausgang:
0 → 5 V
Serie:
IPSU
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, rs pro drucksensor, differenzdrucksensor, drucksensor relativdruck, 1755031, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSUC04466M12PRO, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 226,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,06*
€ 349,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,14*
€ 301,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,24*
€ 283,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,48*
€ 269,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.