Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 0 → 5 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 0 → 5 V
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 0 → 5 V
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 0 → 5 V
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 0 → 5 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1755007
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755007
EAN/GTIN:
     5056279111393
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 50mbar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 0 → 5 V
Serie = IPSL
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS PRO Manometer DrucksensorDer Niederdrucksensor der Serie RS PRO IPS-M12 verfügt über ein Gehäuse aus 316L Edelstahl mit Viton O-Ring-Dichtungen. Er verwendet einen piezoelektrischen Siliziumsensor. Der Nenndruckausgang dieses Sensors reicht von 50 mbar bis 1000 bar. Er verfügt über einen 4-poligen Anschluss.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 80 °C. • Die Genauigkeit beträgt weniger als ±0,25% FS BFSL • Der Drucknennwert liegt zwischen 0 mbar und 50 mbar G. • GewindemontageAnwendungen• Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen • Für Pneumatikanlagen • Labortests • Landwirtschaftliche MaschinenZertifizierungen• CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
50mbar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
0 → 5 V
Serie:
IPSL
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, rs pro drucksensor, 1755007, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSLG00506M12PRO, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 368,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,14*
€ 535,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,67*
€ 535,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,35*
€ 504,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,48*
€ 469,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,30*
€ 438,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.