Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 50mbar, Analog 4 → 20 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1755006
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1755006
EAN/GTIN:
     5056279111386
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 50mbar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Serie = IPSL
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS Pro
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
50mbar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Serie:
IPSL
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, rs pro drucksensor, 1755006, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSLG00505M12PRO, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,22*
€ 520,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,99*
€ 495,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,93*
€ 465,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,64*
€ 436,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.