Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog 4 → 20 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog 4 → 20 mA
Artikel-Nr.:
     108EL-1754995
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1754995
EAN/GTIN:
     5056279111287
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 250bar
Genauigkeit = ±0,25 %
Ausgangstyp = Analog
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 4 → 20 mA
Strom max. = 20 mA
Versorgungsspannung = 9 → 32 V dc
Gehäusematerial = Edelstahl
Betriebstemperatur min. = -20°C

RS PRO Drucksensor. Einführung der RS PRO Drucksensoren, auch bekannt als Drucktransmitter. Diese Geräte wandeln Druckkräfte in elektrische Signale um. Sie werden verwendet, um den Druck spezifischer Mengen wie Luft, Wasser und Gas zu messen, indem der Druck in elektrische Energie umgewandelt wird. Die Sonde nutzt einen piezoresistiven Keramiksensor für ausgezeichnete Medienverträglichkeit in einem Edelstahlgehäuse. Warum sollten Sie sich für diese Arten von Drucksensoren entscheiden? Drucksensoren mit 0-5 V- oder 4-20 mA-Ausgängen sind Messumformer, die am wenigsten durch elektrisches Rauschen und Widerstand in Signalleitungen beeinflusst werden. Dies ist die perfekte Technologie für die Übertragung über große Entfernungen. Was ist der Unterschied zwischen einem Drucktransmitter und einem Druckwandler? Drucktransmitter werden oft mit einem Druckmessumformer verwechselt. Ein Drucksensor mit Stromschleifenausgang wie 4-20 mA ist ein technischer Drucktransmitter. Wenn ein Drucksensor eine mV-Ausgangsspannung oder einen nicht verstärkten Ausgang liefert, handelt es sich um einen Druckmessumformer. Eigenschaften Die Elektronik umfasst einen mikroprozessorbasierten Verstärker, der keine Einstellungen erfordert und eine stabile Elektronik bietet, insbesondere für industrielle Anwendungen. Das Gerät ist temperaturkompensiert und wird mit einer nachvollziehbaren Seriennummer geliefert. Eigenschaften und Vorteile. Piezoresistiver Dickschicht-Keramiksensor Kompakt und robust Edelstahlgehäuse Genauigkeit: ;±0,25 % Ausgang 4-20 mA Nenndruck: -1 bis +9 bar G Gewindemontage BSP 1/4 M12 4-poliger Steckverbinder CE
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
250bar
Genauigkeit:
±0,25 %
Ausgangstyp:
Analog
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
4 → 20 mA
Strom max.:
20 mA
Versorgungsspannung:
9 → 32 V dc
Gehäusematerial:
Edelstahl
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor 0,000001 mbar, differenzdrucksensor, rs pro drucksensor, 1754995, Automation, Sensoren, Drucksensoren, RS PRO, IPSG25035M12PRO, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 205,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,25*
€ 310,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,97*
€ 298,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,87*
€ 267,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,36*
€ 244,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.