Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 35V dc, 0bar bis 10bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1754666
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SDE5-D10-C-Q6E-P-K
EAN/GTIN:
     4052568180881
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Versorgungsspannung = 35V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo Drucksensor - SDE5-D10-C-Q6E-P-KOptimaler Preis in einem modularen System: Der Vakuumdruckschalter SDE5, die kostengünstige Alternative für eine einfache und schnelle Druckregelung. Beeindruckende Erkennung von Druckluft, Steuerpunkten und Vakuum sowie Objekterkennung über Gegendruck. • Programmierbarer und konfigurierbarer Druckschalter für einfache Druckerfassung Aufgaben • Schwellenwert-/Fensterkomparator • Schaltpunkteinstellung durch Teach-In-Funktion • Integrierter Mikroprozessor • Schaltstatus wird durch eine von allen sichtbare LED angezeigt Seiten • Zertifizierung: C UL us Listed (OL), C-Tick
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Versorgungsspannung:
35V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 1754666, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SDE5D10CQ6EPK, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 54,55*
€ 71,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 52,86*
€ 71,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,40*
€ 74,93*
3 Tage
9
€ 5,90*
ab € 63,90*
€ 82,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,70*
€ 85,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,37*
€ 80,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,67*
€ 72,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.