Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grün, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 43 / UK 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grün, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 43 / UK 9
Heckel Unisex Sicherheitshalbschuhe Schwarz, Grün, mit Zehen-Schutzkappe EN 20345 S1P, Größe 43 / UK 9
Artikel-Nr.:
     108EL-1754453
Hersteller:
     Heckel
Herst.-Nr.:
     6259343
EAN/GTIN:
     4031101600703
Suchbegriffe:
Halbschuhe
halbschuhe schwarz
halbschuhe
halbschuhe 43
Serie = RUN-R 200
Geschlecht = Unisex
Schuhgröße EUR = 43
Schuhgröße UK = 9
Farbe = Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe Typ = Verbundmaterial
Antistatik = Ja
Verschlussart = Schnüren
Wasserbeständig = Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen = A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345 = S1P
Anti-Rutsch = Ja
Weitere Informationen:
Serie:
RUN-R 200
Geschlecht:
Unisex
Schuhgröße EUR:
43
Schuhgröße UK:
9
Farbe:
Schwarz, Grün
Zehenschutzkappe Typ:
Verbundmaterial
Antistatik:
Ja
Verschlussart:
Schnüren
Wasserbeständig:
Nein
Zusätzliche Sicherheitsvorrichtungen:
A
Sicherheitseinstufung EN ISO 20345:
S1P
Anti-Rutsch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1754453, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Sicherheits-Schuhwerk, Sicherheitshalbschuhe, Heckel, 6259343, Personal Protective Equipment & Workwear, Safety Footwear, Safety Trainers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,92*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 160,70*
€ 191,23
pro Paar
ab 2 Paar
€ 158,49*
€ 188,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 152,28*
€ 181,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 137,04*
€ 163,08
pro Paar
ab 500 Paar
€ 122,92*
€ 146,27
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.