|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1753534 Herst.-Nr.: YSTBS3A1E10 EAN/GTIN: 5059041161350 |
| |
|
|  |  |
 | Klassifizierung = Development Kit Kit-Name = TB-S3A1 Name der Prozessorfamilie = ARM Teilenummer des Prozessors = S3A1
Renesas ElectronicsDas Renesas Electronics Entwicklungskit ist eine integrierte 32-Bit-Evaluierungsplatine S3A1 Synergy TM S3 ARM ® Cortex ® -M4 MCU. Diese TB-S3A1 wurde entwickelt, um Entwicklern get started mit der anfänglichen Firmware-Entwicklung und Evaluierung der MCU-Gruppe S3A1 zu helfen.Eigenschaften und Vorteile:• Beschleunigen Sie die Codeentwicklung mit dem eng integrierten und qualifizierten Synergy Softwarepaket (SSP) • Flexible Konnektivitätsoptionen mit USB- und Pmod-Steckverbinder für Rapid Prototyping mit • Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI) mit einer kapazitiven Berührungssensoreinheit, einem Segment-LCD-Controller und Benutzerdrucktasten • Messen Sie den Stromverbrauch in Echtzeit über die Programmausführung • Betrieb mit hochpräzisen On-Board-Kristallen oder interner Uhr mit geringerer Präzision • Anzeigen, schrittweise Durcharbeiten und Debuggen von Code mit der e2 Studio isde von Renesas oder der integrierten IAR-Werkbank für Renesas SynergyZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 Weitere Informationen:  |  | Klassifizierung: | Development Kit | Kit-Name: | TB-S3A1 | Name der Prozessorfamilie: | ARM | Teilenummer des Prozessors: | S3A1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1753534, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, Renesas Electronics, YSTBS3A1E10, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
|  |  |
| |