Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AEC-Q100 SAME70 ARM Cortex M7 32bit SMD 2048 kB UFBGA 144-Pin 300MHz 384 KB RAM USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753135
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATSAME70Q21B-CFN
EAN/GTIN:
     5059040115057
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
Familie = SAME70
Gehäusegröße = UFBGA
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 144
Gerätekern = ARM Cortex M7
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 2048 kB
Grenzfrequenz = 300MHz
RAM Speicher-Größe = 384 KB
USB-Kanäle = 1
Anzahl der PWM-Einheiten = 2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Anzahl der CAN-Kanäle = 2
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten = 1
Weitere Informationen:
Familie:
SAME70
Gehäusegröße:
UFBGA
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
144
Gerätekern:
ARM Cortex M7
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
2048 kB
Grenzfrequenz:
300MHz
RAM Speicher-Größe:
384 KB
USB-Kanäle:
1
Anzahl der PWM-Einheiten:
2 x 16 bit
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Anzahl der CAN-Kanäle:
2
Anzahl der A/D-Wandler-Einheiten:
1
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, 1753135, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATSAME70Q21BCFN, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 2.450 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 490 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 490 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 980 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 2450 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.