Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renold Verbindungsglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, duplex, Typ 10B-2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753127
Hersteller:
     Renold
Herst.-Nr.:
     SD20B1S11I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollenketten-Verbindungsglied
Splintverschlussglied
Verschlussglied mit Splint
verschlussglied mit splint
Ketten-Typ = 10B-2
Mechanische Verbindungsart = Verbindungsglied
Material = Stahl
Kettenserie = Renold SD (Red Box)

Renold SD Simplex Verbindungsglied mit Klammer (Nr. 11). Renold SD Simplex Verbindungsglied mit Klammer (Nr. 11) Lieferung mit zwei auf einer äußeren Platte vernieteten Anschlussstiften. Die mit Spiel angebrachte Verbindungsplatte wird mit Splinten befestigt, durch die vorstehenden Enden der Anschlussstifte. Eigenschaften und Vorteile. Große Auswahl an Größen. Ausgezeichnete Qualität und daher verschleiß- und ermüdungsbeständig. Informationen zur Produktanwendung. Diese Kettenglieder wurden für Maschinen im Bauwesen entwickelt, die eine Kette erfordern, die dem schweren Einsatz standhält. Die Produkte sind ausfallsicher und sorgen für optimale Effizienz und die Sicherheit des Maschinenbetreibers. Renold entwickelt und fertigt Rollenketten für alle Arten von Baumaschinen einschließlich Muldenkipper, Bagger, Lader und Gabelstapler.
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
10B-2
Mechanische Verbindungsart:
Verbindungsglied
Material:
Stahl
Kettenserie:
Renold SD (Red Box)
Weitere Suchbegriffe: 1753127, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, Renold, SD20B1S11I, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 5,498* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,80*
€ 48,55
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,59*
€ 47,11
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 36,20*
€ 43,08
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 34,08*
€ 40,56
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 33,33*
€ 39,66
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 32,62*
€ 38,82
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 27,49*
€ 32,71
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.