Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT Polyurethan Zahnriemen 80 Zähne, Teilung 10mm, Maße 25mm x 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1753075
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     25 AT10 / 800
EAN/GTIN:
     4014486139730
Suchbegriffe:
Synchronriemen
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
Länge = 800mm
Breite = 25mm
Teilung = 10mm
Anzahl der Zähne = 80
Material = Polyurethan
Zahnhöhe = 2.5mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +100°C

Leistungsstarke, geformte Polyurethan-Zahnriemen, die eine bessere Leistung als herkömmliche Urethanriemen erbringen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von –20 bis +176 °F.Polyurethan-Material, das entwickelt wurde, um eine überlegene Leistung von Standard-Polyurethan-Zahnriemen zu bieten.Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.Vergrößerter Temperaturbereich –20 bis +176 °F
Weitere Informationen:
Länge:
800mm
Breite:
25mm
Teilung:
10mm
Anzahl der Zähne:
80
Material:
Polyurethan
Zahnhöhe:
2.5mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen optibelt, zahnflachriemen, zahnriemen (industriebedarf) b=25 mm, 1753075, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 25AT10800, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,71*
€ 31,81*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,12*
€ 36,74*
€ 3,19*
ab € 33,22*
€ 44,16*
€ 5,90*
ab € 27,31*
€ 48,37*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.