| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1753024 Herst.-Nr.: 25 T10 / 720 EAN/GTIN: 4014486084764 |
| |
|
| | |
| Länge = 720mm Breite = 25mm Teilung = 10mm Anzahl der Zähne = 72 Material = Polyurethan Zahnhöhe = 2.5mm Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +100°C
Leistungsstarke, geformte Polyurethan-Zahnriemen, die eine bessere Leistung als herkömmliche Urethanriemen erbringen. Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen. Erhöhter Betriebstemperaturbereich von –20 bis +176 °F.Polyurethan-Material, das entwickelt wurde, um eine überlegene Leistung von Standard-Polyurethan-Zahnriemen zu bieten.Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen.Vergrößerter Temperaturbereich –20 bis +176 °F Weitere Informationen: | | Länge: | 720mm | Breite: | 25mm | Teilung: | 10mm | Anzahl der Zähne: | 72 | Material: | Polyurethan | Zahnhöhe: | 2.5mm | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +100°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, 1753024, Mechanische Kraftübertragung, Riemen und Riemenscheiben, Zahnriemen, OPTIBELT, 25T10720, Mechanical Power Transmission, Belts & Pulleys, Timing Belts |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,15* | € 26,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,79* | € 26,21* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 26,47* | € 35,87* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 21,74* | € 36,65* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 30,17* | € 43,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|