Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 80kA 275 V, DIN-Schienen Montage, 71.2 x 76.7 x 95.8mm, -40°C→+80°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 80kA 275 V, DIN-Schienen Montage, 71.2 x 76.7 x 95.8mm, -40°C→+80°C
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 80kA 275 V, DIN-Schienen Montage, 71.2 x 76.7 x 95.8mm, -40°C→+80°C
ABB OVR Überspannungsschutzgerät Überlastschutzgerät 80kA 275 V, DIN-Schienen Montage, 71.2 x 76.7 x 95.8mm, -40°C→+80°C
Artikel-Nr.:
     108EL-1752597
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CTB815708R0800 OVR T2 3N 80-275s P TS QS
EAN/GTIN:
     5059041315999
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
überspannungsbegrenzer abb
Suppressor Typ = Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max. = 275 V
Montageart = DIN-Schiene
Spitzenstrom max. = 80kA
Serie = OVR
Länge = 71.2mm
Tiefe = 76.7mm
Höhe = 95.8mm
Abmessungen = 71.2 x 76.7 x 95.8mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C

Überspannungsableiter von ABBDie Überspannungsableiter der Serie ABB OVR sind Schutzvorrichtungen, die sicherstellen, dass elektrische Geräte nicht durch einen plötzlichen Spannungsspitzen beschädigt werden. Er hat eine elektrische Nennleistung von 275 V und 80 kA. Überspannungsschutzgeräte des Typs 2 wurden entwickelt, um elektrische Anlagen und empfindliche Geräte vor indirekten Überspannungen zu schützen und ein niedriges Schutzniveau (Up) zu gewährleisten. Sie zeichnen sich durch ihre Fähigkeit aus, Strom mit 8/20 μs-Signalform sicher abzuleiten.Eigenschaften und Vorteile• Sicherungsschutz bis zu 160 A Sicherung oder 125 MCB • DIN-Schienenmontage • verfügt über 4 geschützte Leitungen • Verbesserte Sicherheit • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 80 °C. • Patentierte QUICKSAFE-Technologie • steckbar • Schutzmodus L-N/L-PE/N-PE • Sicherheitsreserve • Der Spannungsschutzpegel bei L-N beträgt 1,4 kV/L-PE 1,5 kV/N-PE 1,4 kVAnwendungen• Zum Schutz der Systeme vor Überspannungen (Blitzschlag)Zertifizierungen• IEC 61643-11/EN 61643-11
Weitere Informationen:
Suppressor Typ:
Überlastschutzgerät
Betriebsspannung max.:
275 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spitzenstrom max.:
80kA
Serie:
OVR
Länge:
71.2mm
Tiefe:
76.7mm
Höhe:
95.8mm
Abmessungen:
71.2 x 76.7 x 95.8mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, 1752597, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Überspannungsschutz Einheiten, ABB, 2CTB815708R0800OVRT23N80275sPTSQS, Passive Components, Surge Protection Components, Surge Suppressor Units
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 238,58*
€ 328,37*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 425,27*
€ 498,20*
Lager 108
Frei Haus
ab € 463,51*
€ 593,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,12*
€ 705,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,00*
€ 666,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 508,15*
€ 604,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,74*
€ 591,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.