Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 30V dc, 0bar bis 10bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752238
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-P10R-Q4-PN-PN-L1
EAN/GTIN:
     4052568284923
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Versorgungsspannung = 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Drucksensoren, Serie SPAN, Festo. Drucksensoren der Serie SPAN von Festo zur Überwachung von Druckluft und nicht-korrosiven Gasen. Die Messmethode basiert auf einer piezoresistiven Messzelle für relative Druckmessungen. Druckwerte werden je nach Sensorvariante und gewählten Parametern als Schaltsignal, als analoges Signal oder per EA-Link an das angeschlossene Steuerungssystem übermittelt. Eigenschaften und Vorteile. Kompaktes Design IO-Link Klare 2-zeilige Anzeige Diverse Schaltfunktionen Druck und Vakuum 13 Druckmessbereiche
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Versorgungsspannung:
30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 1752238, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPANP10RQ4PNPNL1, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 73,29*
€ 91,58*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 71,44*
€ 91,68*
2 Tage
36
€ 5,90*
ab € 76,33*
€ 95,81*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,35*
€ 115,86*
Lager 108
Frei Haus
ab € 99,29*
€ 125,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,99*
€ 148,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,20*
€ 138,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 7,10*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-TBL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SW
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-SI
ab € 28,89*
Zubehör
Festo
PUN-H-4X0,75-NT
ab € 0,35*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 7,99*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.