Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 30V dc, -1bar bis 0bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752208
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAE-V1R-S4-PNLK-2.5K
EAN/GTIN:
     4052568277178
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 0bar
Betriebsdruck min. = -1bar
Versorgungsspannung = 30V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Drucksensoren, Serie SPAE, Festo. Elektronischer Drucksensor mit piezoresistiven Druckmesszelle, Serie SPAE, Festo. Mit integrierter Signalverarbeitung, numerischer Prozentanzeige des Drucks, Steuertasten und einem Schaltausgang, PNP/NPN-schaltbar. Zwei Schaltsignale und der Druckmesswert kann per EA-Link übertragen werden. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link Schaltfunktionen: Schwellenwert oder Fensterkomparator Schaltlogik: Schließer oder Öffner Anzeige von Minimal- und Maximalwerten Anzeige kann gedreht und ausgeschaltet werden Schutz gegen Manipulation mittels Sicherheitscode
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
0bar
Betriebsdruck min.:
-1bar
Versorgungsspannung:
30V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1752208, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAEV1RS4PNLK25K, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,86*
€ 75,77*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,57*
€ 76,51*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 78,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 74,82*
€ 97,13*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 97,50*
€ 120,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,13*
€ 115,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,93*
€ 112,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.