Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 30V dc, 0bar bis 10bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752204
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P10R-W-G18FD-L-PNLK-PNVBA-M12U
EAN/GTIN:
     4052568277079
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = G1/8
Versorgungsspannung = 30V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo DrucksensorDer Drucksensor der Festo SPAU Serie ist für die Drucküberwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen ausgelegt. Er arbeitet mit 30V Versorgungsspannung. Der Sensor misst den Druck im Bereich von 0 bar bis 10 bar. Er hat eine schaltbare Elementfunktion mit Schließer oder Öffnerkontakt. Der Sensor hat einen pneumatischen Top-Anschluss G1/8.Eigenschaften und Vorteile• Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. • Eingangssignal, das in ein digitales Schaltsignal umgewandelt wird • Der elektrische Schaltausgang ist vom Typ NPN oder PNP • Die Genauigkeit beträgt ±1,5% FS • Wandmontage mit Innengewinde • M12x1 4-poliger Rundsteckverbinder elektrische Verbindung • Beleuchtetes LCD-Display mit HintergrundbeleuchtungAnwendungen• Netzwerk- und Reglerüberwachung • Luftdruckprüfung • Objekterkennung über GegendruckZertifizierungen• UL-Zulassung • Schutzart IP65 • Schutzart IP67
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
G1/8
Versorgungsspannung:
30V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 1752204, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUP10RWG18FDLPNLKPNVBAM12U, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 136,08*
2 Tage
88
€ 5,90*
ab € 108,72*
€ 136,32*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,40*
€ 142,54*
Lager 108
Frei Haus
ab € 121,26*
€ 156,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,31*
€ 186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,34*
€ 183,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,66*
€ 172,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,26*
€ 144,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.