Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Drucksensor 30V dc, 0bar bis 10bar, IP65, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752198
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAU-P10R-H-Q4D-L-PNLK-PNVBA-M8D
EAN/GTIN:
     4052568276881
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = M8 x 1,0
Versorgungsspannung = 30V dc
IP Schutzart = IP65, IP67
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Der Drucksensor SPAU eignet sich für die Überwachung von Druckluft und nicht korrosiven Gasen. Die Variante mit Display bietet die Möglichkeit, den Druck- und die Einstellungswerte vor Ort abzulesen. Der Druckwert wird als Schaltsignal, als analoges Signal oder per IO-Link an das angeschlossene Steuerungssystem übermittelt. Der Drucksensor ohne Display überträgt den Druckwert als analoges Signal an das angeschlossene Steuerungssystem. Die Anzeige von Druck und Parametrierung des Sensors werden zentral bereitgestellt, z. B. über ein Display-Formteil des Maschinensteuerungssystems. Der Drucksensor ist über einen IO-Link als manipulationssicherer Druckschalter ohne Display mit bis zu zwei Schaltausgängen parametrierbar.Anwendungsbereiche Netzwerküberwachung (Druck vorhanden) Reglerüberwachung (Druck im Zielbereich) Vakuum (teilweise Absaugung) Luftdruckprüfung (Druckabfall über die Zeit) Objekterkennung (Gegendruck vorhanden)
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
M8 x 1,0
Versorgungsspannung:
30V dc
IP Schutzart:
IP65, IP67
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckmessumformer 10 bar, differenzdrucksensor, drucksensor festo, 1752198, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPAUP10RHQ4DLPNLKPNVBAM8D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 121,65*
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 97,58*
€ 121,87*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 127,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 120,12*
€ 155,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,89*
€ 185,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,49*
€ 170,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,79*
€ 156,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.