| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752176 Herst.-Nr.: GR-3/8-B EAN/GTIN: 4052568001209 |
| |
|
| | |
| Typ = Durchflusssteuerung Serie = GR Gehäusematerial = Verzinkter Aluminiumdruckguss
Festo GR Einweg-Durchflussregelventil, Inline-Installation. Wir präsentieren die Festo GR-Serie. Die Serie verfügt über eine Reihe von Einweg-Durchflussregelventilfittings. Die Ventilfittings sind in einem Gehäuse kombiniert. Dadurch kann die Durchfluss- und Rücklaufgeschwindigkeit für einfach- oder doppeltwirkende Zylinder separat eingestellt werden. Die Serie GR ermöglicht ein effizientes und zuverlässiges Drucksystem für Druckluft und Wasser. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Diese Serie von Festo umfasst einpolige pneumatische Durchflussregelventile ;/li> ;li>Maximale Flexibilität für pneumatische Armaturen ;/li> ;li>Großer Betriebstemperaturbereich ;/li> ;li>Erhältlich mit einer Vielzahl von verschiedenen Gewinde- und Durchmesser-Steckverbindergrößen aus robusten, massiven Materialien ;/li> ;li>Durchgangsbohrung und Frontplattenmontage ;/li> ;li>Varianten von Rohr- und Gewindeanschluss-Optionen sind innerhalb der Serie GR erhältlich ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren Einweg-Durchflussregelventile?. Durchflussregelventile passen sich automatisch an Druck- und Temperaturschwankungen an, um die Geschwindigkeit zu regeln, die durch Einschränkungen der Durchflussmenge von Druckluft erfolgt. Mit einem Einweg-Durchflussregelventil funktioniert die Durchflussregelungsfunktion nur in einer Richtung. Weitere Informationen: | | Typ: | Durchflusssteuerung | Serie: | GR | Gehäusematerial: | Verzinkter Aluminiumdruckguss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, ISO-Zylinder, Normzylinder, Pneumatik-Normzylinder, Zylinder ISO 15552, Pneumatik Drosselrückschlagventil, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder einfach, 1752176, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GR38B, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,21* | € 87,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 70,53* | € 88,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 76,00* | € 94,58* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 108,09* | € 135,79* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 139,70* | € 180,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|