Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Durchflussregler, 0 → 10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752163
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SFAM-90-10000L-M-2SA-M12
EAN/GTIN:
     4052568219802
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Versorgungsspannung = 0 → 10V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Modellnummer = 573348

Festo DurchflussreglerDer Festo SFAM Durchflussregler wurde zur Überwachung der Änderung des Luftverbrauchs und des Luftstroms für geeignete Medien im Rohrsystem oder Endgerät in der Industrie entwickelt. Diese strukturelle Bauweise ermöglicht einen autonomen Betrieb oder eine Kombination mit Serviceeinheiten der Serie MS. Eine große und helle Anzeige bietet Durchfluss- und Verbrauchsdaten, Schwellenwerte und eine komfortable Schaltpunkteinstellung. Dieser Durchflussregler ist ideal zur Überwachung von Energiekosten und zum Prüfen von Luftleitungen auf Lecks. Er benötigt eine Versorgungsspannung von 0 V bis 10 V und hat einen Nennstrom von 100 mA. Es verfügt über eine beleuchtete blaue LCD-Anzeige zur Anzeige des Ausgangs.Eigenschaften und Vorteile• Kann auf Wartungseinheit montiert werden • unidirektionaler Durchfluss • Die Gittergröße beträgt 90 mm • mit 5-poligem, geradem M12-Steckverbinder für elektrischen Anschluss • Maximaler Durchflussmessbereich: 10000 l/min mit unidirektionalem Eingang von links • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C.Anwendungen• in industriellen Anwendungen • LaboranwendungenZertifizierungen• ATEX-zertifiziert • Schutzart IP65 • UL E322346-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
0 → 10V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Modellnummer:
573348
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, drosselventil festo, drosselventil, 1752163, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Zylindersensoren, Festo, SFAM9010000LM2SAM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Cylinder Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 714,23*
€ 815,71*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 778,70*
€ 867,02*
3 Tage
5
€ 5,90*
ab € 784,85*
€ 873,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 951,50*
€ 1.082,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.082,22*
€ 1.287,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.070,02*
€ 1.273,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.028,21*
€ 1.223,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 969,24*
€ 1.153,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 951,50*
€ 1.132,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.