| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1752149 Herst.-Nr.: SPTE-V1R-S4-B-2.5K EAN/GTIN: 4052568101237 |
| |
|
| | |
| Serie = SPTE Betriebstemperatur min. = 0°C Betriebstemperatur max. = +50°C IP Schutzart = IP40
Drucksensoren, Serie SPTE, Festo. Drucktransmitter der Serie SPTE von Festo für einfache und schnelle Drucküberwachung. Die intelligente Armatur liefert sofortige Informationen über den aktuellen Druck und ist gleichermaßen effektiv bei der Objekterkennung über Gegendruck sowie bei der Druck-, Regler- und Vakuumerkennung. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle Schaltpunkteinstellung per Knopfdruck Analogausgang LED-Schaltstatusanzeige Weitere Informationen: | | Serie: | SPTE | Betriebstemperatur min.: | 0°C | Betriebstemperatur max.: | +50°C | IP Schutzart: | IP40 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, drucksensor festo, differenzdrucksensor, 1752149, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, SPTEV1RS4B25K, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 30,87* | € 41,98* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 32,19* | € 44,14* | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 33,87* | € 45,34* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 41,23* | € 56,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|