Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Durchflusssensor 0 → 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1752139
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SFAB-600U-HQ10-2SV-M12
EAN/GTIN:
     4052568212513
Suchbegriffe:
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Durchflussregler
Versorgungsspannung = 0 → 10 V
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo DurchflussreglerDer Durchflussregler der Festo SFAB-Serie wurde entwickelt, um absolute Durchflussmengeninformationen bereitzustellen. Dieser Controller wurde nach dem Betriebskonzept und der Anzeige entwickelt, was zu hervorragenden Ergebnissen führt. Es verfügt über Leckerkennung in der Produktion und Dichtheitsprüfung des Endgeräts. Er ist ideal zur Überwachung der Energiekosten und zum Prüfen von Luftleitungen auf Lecks. Er erfordert eine Spannungsversorgung von 0 V bis 10 V und einen Nennstrom von 100 mA.Eigenschaften und Vorteile• 2 x PNP oder 2 x NPN schaltbar • Flexible Installation • mit 5-poligem, geradem M12-Steckverbinder für elektrischen Anschluss • verfügt über eine Reset-Funktion • 270° drehbares Display • Beleuchtendes blaues LCD-Display • Maximaler unidirektionaler Durchflussmessbereich: 600 l/min • Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 50 °C. • Bietet eine sichere Verbindung mit extrem kurzer Montagezeit • Integriertes Durchflussregelventil • 10-mm-SteckanschlussAnwendungen• Industrielle AnwendungZertifizierungen• ATEX-zertifiziert • Schutzart IP65 • RCM-Marke • UL E322346-zertifiziert
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
0 → 10 V
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Mengenregelventile, Stromregelventile, Durchflusssensor, Strömungs-Sensor, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, drosselventil festo, drosselventil, 1752139, Automation, Sensoren, Durchflusssensoren, Festo, SFAB600UHQ102SVM12, Automation & Control Gear, Sensors, Flow Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,70*
€ 394,95*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,69*
€ 419,85*
2 Tage
19
€ 5,90*
ab € 372,33*
€ 423,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 477,24*
€ 553,75*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,75*
€ 658,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,99*
€ 655,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,88*
€ 629,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,48*
€ 589,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 477,24*
€ 567,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.