| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1751259 Herst.-Nr.: 09300245436 EAN/GTIN: 5059039119431 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Schutzabdeckung Größe = 24B Serie = Han B Zur Verwendung mit = Kabel-Kabel-Gehäuse Anzahl Hebel = 1
HARTING-SchutzkappeDie HARTING Han B-Serie 24B-Schutzkappe mit einfachem Verriegelungshebel. Er verfügt über Kappen und Gehäuseschutzdeckel, die Thermoplast als Gehäusematerial verwenden.Eigenschaften und Vorteile• staubdicht und wasserdicht • Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 125 °C.Anwendungen• Automobilindustrie • Mechanische Industrie • Gehäuse für industrielle Steckverbinder • Prozess- und RegelungssteuerungsanwendungenZertifizierungen• Schutzart IP65 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Schutzabdeckung | Größe: | 24B | Serie: | Han B | Zur Verwendung mit: | Kabel-Kabel-Gehäuse | Anzahl Hebel: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,39* | € 31,81* | | | | | 25 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,46784* | € 31,91784* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,69* | € 32,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,9297* | € 32,2897* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,99* | € 45,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|