| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61265139 Herst.-Nr.: 09300245436 EAN/GTIN: 5713140048010 |
|
|
| | |
| Abdeckkappe Han 24B-AK-R-Schnur 09300245436 Abdeckkappe, für Kupplungsgehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 24 B, Längsbügel, Schutzart: IP65 Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | ja | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 23,41* | € 31,59* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,53784* | € 31,66784* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,78* | € 31,88* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 23,9097* | € 31,9997* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,58* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|