Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 5mm
RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 5mm
RS PRO Nylon Halter Typ Sicherheits-Absperrung, 1-fach Verriegelung, Ø 5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1751184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1751184
EAN/GTIN:
     5056279106764
Suchbegriffe:
Wartungssicherung
Typ = Sicherheits-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen = 1
Material = Nylon
Bügeldurchmesser = 5mm

Nylon-Sicherheitsverriegelungsschloss von RS Pro RS PRO RS Pro verfügt über ein starres Nylon-Sicherheitsverriegelungsschloss. Dieses nach Industriestandards gefertigte Verriegelungsschloss ist eine fantastische Verriegelungslösung für die sichere Wartung und Reparatur von gefährlichen Maschinen oder Geräten. Aussperrungen sind so konzipiert, dass gefährliche Maschinen oder Geräte während der Durchführung von wichtigen Reparaturen oder Wartungsarbeiten abgeschaltet oder verriegelt bleiben, sodass keine Schäden für die Person, die Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführt, verursacht werden. Eigenschaften und Vorteile Innovatives 5 mm dickes Gerät mit 46-mm-Nylonbügel Beständig gegen extreme Temperaturänderungen mit Bereichen zwischen -13 F bis +1940 F. Kompakt und leicht zu lagern Isoliertes Gehäuse, beständig gegen Hitze, Staub und Schmutz Leichtes, massives Sicherheitsschloss mit Aluminiumkern. Gehäuse und Bügel isoliert gegen elektrischen Schlag Messingzylinder mit 6 Stiften Anwendungen Lockout-Vorhängeschlösser haben eine Reihe von Anwendungsbereichen, da sie hauptsächlich von Reparatur- und Wartungstechnikern verwendet werden. Sie werden in Anwendungen wie: Industriell Lagerhäuser Fabriken Mühlen Was ist im Lieferumfang enthalten? Einzeleinheit in Pappkarton verpackt. 1 Schlüssel Warum RS Pro? RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Typ:
Sicherheits-Absperrung
Anzahl der Verriegelungen:
1
Material:
Nylon
Bügeldurchmesser:
5mm
Weitere Suchbegriffe: 1751184, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Schließ- und Absperrvorrichtungen, RS PRO, ESPLSP6DKD, Site Safety, Lockout Tagout, Lockouts
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.