| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1750686 Herst.-Nr.: STEVAL-MIC001V1 EAN/GTIN: 5059042327540 |
| |
|
| | |
| Vorgestelltes Gerät = MP34DT05-A, STEVAL-MIC001V1 Zum Einsatz mit = X-NUCLEO-CCA02M1 Kit-Klassifizierung = Tochterplatine
Die Tochterplatine STEVAL-MIC001V1 wurde für den Einsatz in Verbindung mit der Erweiterungsplatine X-NUCLEO-CCA02M1 entwickelt und kann die vier zusätzlichen PDMs für die Anforderungen aller Benutzeranwendungen (NBW-Algorithmus-Erkennung) exportieren.4 x MP34DT05-A digitale MEMS-Mikrofone mit Kugelcharakteristik und oberem Anschluss Tochterplatine zur Verwendung mit dem X-NUCLEO-CCA02M1 Spannungsversorgung von 1,6 bis 3,6 V 122,5 dBSPL akustischer Überlastpunkt Omnidirektionale Empfindlichkeit Einzelnes PDM-Ausgangs-Bit SNR: 64 dB Empfindlichkeit: –26 dBFS ±3 dB Weitere Informationen: | | Vorgestelltes Gerät: | MP34DT05-A, STEVAL-MIC001V1 | Zum Einsatz mit: | X-NUCLEO-CCA02M1 | Kit-Klassifizierung: | Tochterplatine |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1750686, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Sensorik, STMicroelectronics, STEVALMIC001V1, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Sensor Development Tools |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 29,46* | € 44,55* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 157,65* | € 197,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|