| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1750681 Herst.-Nr.: NUCLEO-L010RB EAN/GTIN: 5059042460384 |
| |
|
| | |
| Klassifizierung = Development Board Kit-Name = STM32 Nucleo-64 Technologie = MCU Gerätekern = ARM Name der Prozessorfamilie = MCU Teilenummer des Prozessors = STM32L010RBT6 Prozessortyp = MCU
STMicroelectronics MCU-EntwicklungsplatineDie STMicroelectronics MCU-Entwicklungsplatine bietet eine erschwingliche und flexible Möglichkeit für Benutzer, neue Konzepte auszuprobieren und Prototypen zu bauen, indem sie aus den verschiedenen Kombinationen von Leistungs- und Stromverbrauchsfunktionen des STM32L010RBT6-Mikrocontrollers wählen. Für die kompatiblen Platinen reduziert das SMPS den Stromverbrauch im Betriebsmodus erheblich. Der ST Zio-Steckverbinder, der die Arduino Uno V3-Konnektivität erweitert, und die ST Morpho-Stiftleisten bieten eine einfache Möglichkeit, die Funktionalität der offenen Entwicklungsplattform Nucleo mit einer großen Auswahl an spezialisierten Abschirmungen zu erweitern.Eigenschaften und Vorteile:• 1 Benutzer- und Reset-Drucktasten • 1 Benutzer-LED, die mit Arduino gemeinsam verwendet wird • 32,768-kHz-Quarzoszillator • Unterschiedliche Platinensteckverbinder in Form von USB mit Micro-AB, SWD und Ethernet RJ45 • Externe SMPS zur Erzeugung einer Vcore-Logikversorgung • Integrierter ST-LINK/V2-1-Debugger/Programmiergerät mit USB-Neuaufzählungsfunktion • USB OTG oder Full-Speed-GerätAnwendungen:• Elektronische Laboratorien • Eingebettete ProjekteZulassungen:• ANSI/ESD S20.20:2014 • BS EN 61340-5-1:2007 • IEEE-802.3-2002-zertifiziert Weitere Informationen: | | Klassifizierung: | Development Board | Kit-Name: | STM32 Nucleo-64 | Technologie: | MCU | Gerätekern: | ARM | Name der Prozessorfamilie: | MCU | Teilenummer des Prozessors: | STM32L010RBT6 | Prozessortyp: | MCU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mikroprozessor, stm entwicklungsboard, eval board, 1750681, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Microcontroller, STMicroelectronics, NUCLEOL010RB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Microcontroller Development Tools |
| | |
| |