Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics EVL-SRK2001-HVS Entwicklungsbausatz Spannungsregler, Evaluation Board for SRK2001 Adaptive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750675
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     EVL-SRK2001-HVS
EAN/GTIN:
     5059042310269
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Resonanzwandler
Zum Einsatz mit = SRK2001
Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät = EVL-SRK2001-HVS

STMicroelectronics EVL-SRK2001-HVS-EvaluierungsplatineDie STMicroelectronics EVL-SRK2001-HVS-Evaluierungsplatine für den synchronen Gleichrichter-Controller SRK2001 ist für LLC-Konverteranwendungen mit höherer Ausgangsspannung (bis zu 48 V) geeignet, da externe Sensor-MOSFETs in Serie mit DVS1, 2 Pins verwendet werden. Eine externe VCC-Spannung (12 V, max 20 V) ist erforderlich, um den IC zu versorgen. Die SRK2001 implementiert ein Steuerungsschema für sekundärseitige synchrone Gleichrichtung in LLC-Resonanzwandlern mit einem Transformator mit einer Mittelabgangs-Sekundärwicklung für Vollwellengleichrichtung.Eigenschaften und Vorteile• Zweifach-Gatter-Antrieb für N-Kanal-MOSFETs • Externe Hochspannungserfassungs-MOSFETs und TO220 SR MOSFETs (6,85 mΩ 150 V Nennspannung) für Anwendungen mit Ausgangsspannungen bis zu 48 V • Max. Frequenz: 500 kHz • Synchroner Gleichrichter für LLC-Resonanzwandler mit Adaptive
Weitere Informationen:
Funktion für Stromüberwachungseinheiten:
Resonanzwandler
Zum Einsatz mit:
SRK2001
Kit-Klassifizierung:
Evaluierungsplatine
Vorgestelltes Gerät:
EVL-SRK2001-HVS
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, stm entwicklungsboard, eval board, 1750675, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, EVLSRK2001HVS, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 120,21*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,98*
€ 126,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,53*
€ 107,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,83*
€ 97,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
SRK2001A
ab € 1,25*
Zubehör
ST Microelectronics
SRK2001ATR
ab € 1,22*
Zubehör
ST Microelectronics
SRK2001TR
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.