Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 221 Polycarbonat Hebelsteckverbinder transparent Käfigklemme 5-polig 20 →10 AWG / 41A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Wago 221 Polycarbonat Hebelsteckverbinder transparent Käfigklemme 5-polig 20 →10 AWG / 41A
Artikel-Nr.:
     108EL-1750358
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Anzahl der Auslässe = 5
Nennstrom = 41A
Drahtgröße = 20 →10 AWG
Anschlussart = Käfigklemme
Montagetyp = Kabelmontage
Abgesichert = Nein
Material = Polycarbonat
Betriebsspannung = 450 V
Kabelquerschnitt = 6mm²
Betriebstemperatur max. = +105°C
Umschlossen = Ja
Kontaktmaterial = Kupfer

COMPACT-Spleißverbinder , 5-Leiter-Steckverbinder mit Betätigungshebel. Max. Umgebungstemperatur: 85 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Auslässe:
5
Nennstrom:
41A
Drahtgröße:
20 →10 AWG
Anschlussart:
Käfigklemme
Montagetyp:
Kabelmontage
Abgesichert:
Nein
Material:
Polycarbonat
Betriebsspannung:
450 V
Kabelquerschnitt:
6mm²
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Umschlossen:
Ja
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Durchführungsklemmenleiste, Leiterplattenklemme, wago dosenklemme 6qmm, leiterplattenklemmen wago, leiterplattenklemme, 1750358, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Standard Anschlussklemmenblöcke, Wago, 221615, Connectors, Terminal Blocks, Standard Terminal Blocks
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
15
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,72469*
€ 0,97469*
2 Tage
225
15
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,725*
€ 0,975*
2 Tage
3456
15
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,739*
€ 0,989*
15
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,73994*
€ 0,98994*
Lager 108
10
pro Stück
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
ab € 0,712*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942
ab € 0,652*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1432
ab € 5,74175*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
ab € 0,652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.