Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli MC4-Steckverbinder Buchse Koppler Kabelmontage, 1,5 kV / 53A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli MC4-Steckverbinder Buchse Koppler Kabelmontage, 1,5 kV / 53A
Artikel-Nr.:
     108EL-1750094
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0088P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Typ = Koppler
Gender = Buchse
Montagetyp = Kabelmontage
Anschlussart = Crimp
Nennstrom = 53A
Betriebsspannung = 1,5 kV
Stecker / Buchse = Buchse
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Better World-Kriterium = Lösung für erneuerbare Energien
Serie = MC4-Evo2

MULTILAM-Technologie, mit mehrere 100 Millionen Male bewährter Qualität und Haltbarkeit seit 2004 Geeignet für alle klimatischen Umgebungsbedingungen dank Beständigkeit gegenüber UV und Ammoniak. Erhältlich als Feld- und vormontierter Steckverbinder, Verwendung von Standard-Crimpzangen möglich.
Weitere Informationen:
Typ:
Koppler
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Kabelmontage
Anschlussart:
Crimp
Nennstrom:
53A
Betriebsspannung:
1,5 kV
Stecker / Buchse:
Buchse
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Better World-Kriterium:
Lösung für erneuerbare Energien
Serie:
MC4-Evo2
Weitere Suchbegriffe: 1750094, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Solar Steckverbinder, Staubli, 320088P0001UR, Connectors, Power Connectors, Solar Connectors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,33*
€ 3,89*
1 Tag
16
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 8,82*
€ 24,83*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.