Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAUBLI 32.0088P0001-UR NETZBUCHSE, 53A, 1.5KV, CRIMP


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849289
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     32.0088P0001-UR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsbuchse
PV-Kupplungsstecker
pv kupplungsstecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Produktpalette: MC4-Evo2
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 53 A
  • Nennspannung: 1.5 kV
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gerätesteckverbinder, Hochstromsteckverbinder, Steckverbinder, STAUBLI, 32.0088P0001-UR, 2849289, 284-9289
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 2,88*
    € 3,87*
    Lager 139
    33
    1
    pro Paket
    € 14,99*
    ab € 9,51*
    € 22,58*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 22,58*
    € 26,87
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 20,78*
    € 24,73
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 14,48*
    € 17,23
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 12,01*
    € 14,29
    pro Paket
    ab 50 Pakete
    € 11,77*
    € 14,01
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 10,74*
    € 12,78
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 9,70*
    € 11,54
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 9,51*
    € 11,32
    pro Paket
    1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,902* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.