Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1750072
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     YF2A15-050UB5XLEAX
EAN/GTIN:
     5059040287402
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1 = 5
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Kodierung = A
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
Betriebsspannung = 125 V
Schutzart = IP65, IP66K, IP67
Außendurchmesser = 4.8mm

Sehr gute Beständigkeit gegen Öle, Kühl- und SchmiermittelPWIS-freiSilikonfreiFeuerbeständig und selbstverlöschendFür Schleppketten geeignetHalogenfreiBeständig gegen Mikroben und HydrolyseDas Standard-Anschlusskabel für alle Branchen, in denen Öle, Kühl- und Schmiermittel verwendet werden.Die hohe Elastizität macht das Produkt sehr flexibel und leicht zu verlegen.Die hohe Biegewechselzahl (über fünf Millionen) macht das Produkt für den Einsatz in Schleppketten geeignet.Varianten mit 3 Statusanzeige-LEDs (Power, N/C, N/O)
Weitere Informationen:
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PUR
Kontaktanzahl Steckverbinder 1:
5
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Kodierung:
A
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
Betriebsspannung:
125 V
Schutzart:
IP65, IP66K, IP67
Außendurchmesser:
4.8mm
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, CANopen Steckverbinder, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, asi-kabel 5 meter, as-i kabel, sensorkabel 5m, 1750072, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Sick, YF2A15050UB5XLEAX, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 15,27*
€ 21,30*
€ 5,46*
ab € 16,31*
€ 22,55*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,74*
€ 23,80*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,51*
€ 24,69*
€ 3,90*
ab € 18,48*
€ 25,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1747851
ab € 9,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.