Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON PSF, THT Polymerkondensator 470μF ±20% / 16V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749880
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     APSF160ELL471MJB5S
EAN/GTIN:
     5059041550642
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Technologie = Polymer
Kapazität = 470µF
Materialfamilie des Dielektrikums = AluminiumV dc
Montageart = Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 10mΩ
Anschlussraster = 5mm
Toleranz = ±20%
Länge = 11.5mm
Höhe = 11.5mm
Abmessungen = 10 (Dia) x 11.5mm
Serie = PSF
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 6100mA eff.
Weitere Informationen:
Technologie:
Polymer
Kapazität:
470µF
Materialfamilie des Dielektrikums:
AluminiumV dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
10mΩ
Anschlussraster:
5mm
Toleranz:
±20%
Länge:
11.5mm
Höhe:
11.5mm
Abmessungen:
10 (Dia) x 11.5mm
Serie:
PSF
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
6100mA eff.
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 470µf, alu elko, 1749880, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, CHEMI-CON, APSF160ELL471MJB5S, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,21424* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 135,26*
€ 160,9594
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,89*
€ 150,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 122,27*
€ 145,5013
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 107,12*
€ 127,4728
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.