Teapo KSY477M025S1A5H12K Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 5 mm 470 µF 25 V 10 % (Ø x H) 10 mm x 12 mm 1 St. Elektrolyt-Kondensator SY0 Technische Daten: Bauart (Widerstand/Kondensator): radi...
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKM. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung...