Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm, Rechteck, Gehäuse 1206 30° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm, Rechteck, Gehäuse 1206 30° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749864
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM1206UV-395-IL
EAN/GTIN:
     5059041547086
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
bivar uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395 → 400nm
Lichtstärke = 1,2 mW
Gehäusetyp = 1206
Betrachtungswinkel = 30°
Linsenform = Rechteck
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, SiC
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 1.4mm
Länge = 3.2mm
Breite = 1.6mm
Abmessungen = 3.2 x 1.6 x 1.4mm

LED, SMD, 1206, UV, 395 nm, transparente Linse, 30 Grad Betrachtungswinkel.Gehäuse nach Industriestandard 1206 UV-Emitter Wasserklare Linse Die transparente Innenlinse ermöglicht einen kleinen Strahlungswinkel und maximale Abstrahlungsleistung
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395 → 400nm
Lichtstärke:
1,2 mW
Gehäusetyp:
1206
Betrachtungswinkel:
30°
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, SiC
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
1.4mm
Länge:
3.2mm
Breite:
1.6mm
Abmessungen:
3.2 x 1.6 x 1.4mm
Weitere Suchbegriffe: uv-led 400nm, 1749864, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, SM1206UV395IL, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,02* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,90*
€ 17,731
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,84*
€ 12,8996
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,662
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,2812
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,35*
€ 7,5565
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,10*
€ 6,069
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.