Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 24mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 24mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749859
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP5-625
EAN/GTIN:
     5059041524230
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 24mm
Abmessungen = 5.8 Dia. x 24mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 5mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

LED-Hohllichtleiter der Serie PLP5 von Bivar. Starre Hohllichtleiter für Rückwandmontage Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Bietet ein einheitliches Frontplattendesign und verkürzt die Montagezeit Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
24mm
Abmessungen:
5.8 Dia. x 24mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
5mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: 1749859, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP5625, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,309* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,71*
€ 5,6049
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,41*
€ 5,2479
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,91*
€ 4,6529
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.