| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749854 Herst.-Nr.: PLP5-1250 EAN/GTIN: 5059041547048 |
| |
|
| | |
| Konfiguration = Vertikal Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 5.8 Dia. x 39.9mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 5mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
Hohllichtleiter, starr, Tafelmontage (hinten), 5 mm runde Linse, runde Stirnseite, 0,125 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Gewölbte Stirnseite und Rückseitenmontage Vertikaler Hohllichtleiter mit sicherer Presspassung im Panel Zwei-Linsen-Geometrie Weitere Informationen: | | Konfiguration: | Vertikal | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 5.8 Dia. x 39.9mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 5mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749854, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP51250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |