Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.8 Dia. x 13mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.8 Dia. x 13mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749846
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP1-350
EAN/GTIN:
     5059041547093
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.8 Dia. x 13mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Serie = PLP1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (hinten), 3 mm, runde Linse, 0,350 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Gewölbte Stirnseite und Rückseitenmontage Vertikaler Hohllichtleiter mit sicherer Presspassung im Panel
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.8 Dia. x 13mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Serie:
PLP1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749846, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP1350, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.