| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749843 Herst.-Nr.: PLPC3-3MM EAN/GTIN: 5059041538435 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 3.3 Dia. x 3mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Innendurchmesser = 2.9mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn, bündig), 3 mm runde Linse, 3 mm.Material: Polycarbonat, klar Einzigartige Kegelsenkerbauweise bietet eine breite Palette von möglichen Plattenstärken Kein Überstand, ideal für Panels mit Überlagerung Erhältlich in 1 mm, 2 mm und 3 mm Durchmesser Presspassung für einfachen Einbau Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 3.3 Dia. x 3mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Innendurchmesser: | 2.9mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749843, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC33MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |