Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 10mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 10mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749839
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC3-10MM
EAN/GTIN:
     5059041344883
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Flexibel/starr = Fest
Länge = 10mm
Abmessungen = 3.3 Dia. x 10mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.3mm
Serie = PLPC3
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Länge:
10mm
Abmessungen:
3.3 Dia. x 10mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.3mm
Serie:
PLPC3
Weitere Suchbegriffe: 1749839, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC310MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,278* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,65*
€ 17,4335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,72*
€ 15,1368
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,38*
€ 11,1622
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,33*
€ 9,9127
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.