Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm / 10mW, Dom, Gehäuse 0603 130° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar SMD InGaN, SiC UV-LED 395 → 400nm / 10mW, Dom, Gehäuse 0603 130° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749824
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     SM0603UV-395
EAN/GTIN:
     5059041538800
Suchbegriffe:
SMD-LED
UV-LED
bivar uv-led
uv led
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 395 → 400nm
Strahlstrom = 10mW
Gehäusetyp = 0603
Betrachtungswinkel = 130°
Linsenform = Dom
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, SiC
Montage Typ = SMD
Höhe über Panel = 0.6mm
Länge = 1.6mm
Breite = 0.8mm
Abmessungen = 1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
395 → 400nm
Strahlstrom:
10mW
Gehäusetyp:
0603
Betrachtungswinkel:
130°
Linsenform:
Dom
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, SiC
Montage Typ:
SMD
Höhe über Panel:
0.6mm
Länge:
1.6mm
Breite:
0.8mm
Abmessungen:
1.6 x 0.8 x 0.6mm
Weitere Suchbegriffe: uv-led 400nm, 1749824, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, SM0603UV395, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,411* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,10*
€ 7,259
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,42*
€ 6,4498
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,11*
€ 4,8909
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.