Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 9mm, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 3.3 Dia. x 9mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749799
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLPC3-9MM
EAN/GTIN:
     5059041523943
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Konfiguration = Vertikal
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 3.3 Dia. x 9mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3.3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn, bündig), 3 mm runde Linse, 9 mm.Material: Polycarbonat, klar Einzigartige Kegelsenkerbauweise bietet eine breite Palette von möglichen Plattenstärken Kein Überstand, ideal für Panels mit Überlagerung Erhältlich in 1 mm, 2 mm und 3 mm Durchmesser Presspassung für einfachen Einbau
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
3.3 Dia. x 9mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3.3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749799, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC39MM, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.