| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749796 Herst.-Nr.: SMTL4-RGY EAN/GTIN: 5059041344814 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün, Rot, Gelb Gehäusetyp = PLCC 4 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 3 Durchlassspannung = 2,3 V, 2,4 V Lichtstärke = 16 mcd, 36 mcd, 40 mcd Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 570 nm, 585 nm, 640 nm Linsenfarbe = Klar
LED, SMD, PLCC4, dreifarbig, Rot (640 nm, 36 mcd) / Grün (570 nm, 40 mcd) / Gelb (585 nm, 16 mcd), transparente Linse, 120 Grad Betrachtungswinkel.Gehäuse nach Industriestandard PLCC4 Dreifarbige LED: Rot, Grün und Gelb. 3 Chips in einem flachen Gehäuse. Wasserklare Linse Großer Betrachtungswinkel für eine gleichmäßige Abgabe Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün, Rot, Gelb | Gehäusetyp: | PLCC 4 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 3 | Durchlassspannung: | 2,3 V, 2,4 V | Lichtstärke: | 16 mcd, 36 mcd, 40 mcd | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 570 nm, 585 nm, 640 nm | Linsenfarbe: | Klar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749796, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SMTL4RGY, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |