| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749789 Herst.-Nr.: SMTL4-SBC EAN/GTIN: 5059041307291 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün, Rot Gehäusetyp = PLCC 4 Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 2 Durchlassspannung = 2,4 V Lichtstärke = 115 mcd, 180 mcd Anzahl der Pins = 4 Betrachtungswinkel = 120° Linsenform = Rund Wellenlänge typ. = 574 nm, 631 nm Durchlassstrom = 30mA Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün, Rot | Gehäusetyp: | PLCC 4 | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 2 | Durchlassspannung: | 2,4 V | Lichtstärke: | 115 mcd, 180 mcd | Anzahl der Pins: | 4 | Betrachtungswinkel: | 120° | Linsenform: | Rund | Wellenlänge typ.: | 574 nm, 631 nm | Durchlassstrom: | 30mA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749789, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Bivar, SMTL4SBC, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |