| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749780 Herst.-Nr.: PLPC2-250 EAN/GTIN: 5059041255271 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 2.3 Dia. x 6.4mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 2.3mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1 Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 2.3 Dia. x 6.4mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 2.3mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749780, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLPC2250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |