| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749769 Herst.-Nr.: PLW5-250 EAN/GTIN: 5059041008297 |
| |
|
| | |
| Flexibel/starr = Fest Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 5 Dia. x 7.7mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 5mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
Hohllichtleiter, starr, Frontplattenmontage (vorn), 5 mm Linse mit breiter Erfassung, 0,250 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Neu entwickeltes unteres Gehäuse bietet stärkere Lichterfassung Die Micro-Lens hält und fokussiert das Licht für eine höhere Leuchtintensität Beseitigt Lichtübergang Presspassung für einfachen Einbau Weitere Informationen: | | Flexibel/starr: | Fest | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 5 Dia. x 7.7mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 5mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749769, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLW5250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,43* | € 3,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,30* | € 6,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|