Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 5mm LED 15° 2 Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar THT InGaN, Sapphire LED UV-Array 385nm / 20mW, Rund, 5mm LED 15° 2 Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1749760
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     UV5TZ-385-15
EAN/GTIN:
     5059041344852
Suchbegriffe:
LED Array
LED Printmontage
PCB-LED
UV-LED
Anzahl der LEDs = 1
Wellenlänge Spitze = 385nm
Strahlstrom = 20mW
Gehäusetyp = 5 mm
Betrachtungswinkel = 15°
Linsenform = Rund
Anzahl der Pins = 2
LED Material = InGaN, Sapphire
Montage Typ = THT
Durchmesser = 5mm
Höhe über Panel = 8.7mm
Breite = 5 Dia.mm
Serie = UV5TZ

LED, Durchgangsbohrung, 5 mm, UV, 385 nm, transparente Linse, 15 Grad Betrachtungswinkel, mit Flansch.Gehäuse nach Industriestandard 5 mm (T1-3/4) Geringer Leistungsverlust und hoher Wirkungsgrad Niedrige Stromaufnahme Ausgestattet mit einer integrierten Zener-Schutzdiode Spitzenwellenlänge von 385 nm mit einer engen Toleranz von +/-2,5 nm
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Wellenlänge Spitze:
385nm
Strahlstrom:
20mW
Gehäusetyp:
5 mm
Betrachtungswinkel:
15°
Linsenform:
Rund
Anzahl der Pins:
2
LED Material:
InGaN, Sapphire
Montage Typ:
THT
Durchmesser:
5mm
Höhe über Panel:
8.7mm
Breite:
5 Dia.mm
Serie:
UV5TZ
Weitere Suchbegriffe: bivar uv-led, uv led, 1749760, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, UV LEDs, Bivar, UV5TZ38515, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,814* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,25*
€ 18,1475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,96*
€ 17,8024
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,56*
€ 16,1364
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07*
€ 10,7933
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.