Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 4.7 x 4.7 x 16.5mm, PCB-Montage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 4.7 x 4.7 x 16.5mm, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749744
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     VLP-650-R
EAN/GTIN:
     5059041008273
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 4.7 x 4.7 x 16.5mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

Hohllichtleiter, starr, senkrecht, Platinenmontage, SMD-LED, 0,650 Zoll, runde StirnseiteMaterial: Polycarbonat, klare Linse mit runder Stirnseite, zur Verwendung mit Standard-SMD-LEDs von SM0603 bis SM0805, schützt den Stromkreis vor ESD
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
4.7 x 4.7 x 16.5mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 1749744, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, VLP650R, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 1,08*
€ 1,64*
1
€ 5,90*
ab € 0,91*
€ 1,735*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,34*
€ 1,5946
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,216* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 32,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.