Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 4.7 x 4.7 x 13.9mm, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1749739
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     VLP-550-R
EAN/GTIN:
     5059041460569
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
LED Array
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 4.7 x 4.7 x 13.9mm
Montage Typ = PCB-Montage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 3mm
Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1

LED-Hohllichtleiter der Serie VLP von Bivar. Die Serie VLP von Bivar umfasst eine Reihe vertikaler SMD-LED-Hochlichtleiter. Diese runden Hohllichtleiter sind erhältlich in einer Vielzahl verschiedener Längen mit flacher oder gewölbter Oberseite. VLP-Hohllichtleiter wurden für den Einsatz mit SMD-LEDs entwickelt.. Merkmale der VLP-Hohllichtleiter: Starre Hohllichtleiter für die Platinenmontage für SMD-LEDs Stirnseite mit 3 mm Durchmesser 4,7 mm quadratische Abmessungen Transparentes Polycarbonat
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
4.7 x 4.7 x 13.9mm
Montage Typ:
PCB-Montage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
3mm
Konfiguration Reihen x Spalten:
1 x 1
Weitere Suchbegriffe: LED Printmontage, PCB-LED, bivar lichtleiter, led linsen, lichtleiter 1pol, 1749739, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, VLP550R, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.