| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1749738 Herst.-Nr.: PLP5-625 EAN/GTIN: 5059041479127 |
| |
|
| | |
| Konfiguration = Vertikal Ausrichtung = Abgewinkelt Abmessungen = 5.8 Dia. x 24mm Montage Typ = Tafelmontage Linsenform = Rund Polzahl = 1 Reihen = 1 Spalten = 1 Linsenfarbe = Klar Außendurchmesser = 5mm Konfiguration Reihen x Spalten = 1 x 1
LED-Hohllichtleiter der Serie PLP5 von Bivar. Starre Hohllichtleiter für Rückwandmontage Vermeidet lange HF-emittierende/-empfindliche Verbindungen zu Einbau-LEDs Bietet ein einheitliches Frontplattendesign und verkürzt die Montagezeit Transparente Linse für alle LED-Farben geeignet Einfache Druckmontage Weitere Informationen: | | Konfiguration: | Vertikal | Ausrichtung: | Abgewinkelt | Abmessungen: | 5.8 Dia. x 24mm | Montage Typ: | Tafelmontage | Linsenform: | Rund | Polzahl: | 1 | Reihen: | 1 | Spalten: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Außendurchmesser: | 5mm | Konfiguration Reihen x Spalten: | 1 x 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1749738, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP5625, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes |
| | |
| |