Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 17.6mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 17.6mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749737
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP5-375
EAN/GTIN:
     5059041538794
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtleiter
bivar lichtleiter
Flexibel/starr = Fest
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 5.8 Dia. x 17.6mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Außendurchmesser = 5mm
Serie = PLP5

Hohllichtleiter, starr, Tafelmontage (hinten), 5 mm runde Linse, runde Stirnseite, 0,375 ZollMaterial: Polycarbonat, klar Gewölbte Stirnseite und Rückseitenmontage Vertikaler Hohllichtleiter mit sicherer Presspassung im Panel Zwei-Linsen-Geometrie
Weitere Informationen:
Flexibel/starr:
Fest
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
5.8 Dia. x 17.6mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Außendurchmesser:
5mm
Serie:
PLP5
Weitere Suchbegriffe: led linsen, lichtleiter 1pol, 1749737, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP5375, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,17*
€ 76,3623
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 60,98*
€ 72,5662
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,85*
€ 62,8915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,30*
€ 59,857
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,72*
€ 53,2168
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.