Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 39.9mm, Tafelmontage


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bivar LED-Lichtleiter Vertikal, Rund-Linse Klar 5.8 Dia. x 39.9mm, Tafelmontage
Artikel-Nr.:
     108EL-1749736
Hersteller:
     Bivar
Herst.-Nr.:
     PLP5-1250
EAN/GTIN:
     5059041479110
Suchbegriffe:
Lichtleiter
bivar lichtleiter
lichtleiter
lichtleiter 1pol
Konfiguration = Vertikal
Ausrichtung = Abgewinkelt
Abmessungen = 5.8 Dia. x 39.9mm
Montage Typ = Tafelmontage
Linsenform = Rund
Polzahl = 1
Reihen = 1
Spalten = 1
Linsenfarbe = Klar
Innendurchmesser = 4mm
Serie = PLP5
Weitere Informationen:
Konfiguration:
Vertikal
Ausrichtung:
Abgewinkelt
Abmessungen:
5.8 Dia. x 39.9mm
Montage Typ:
Tafelmontage
Linsenform:
Rund
Polzahl:
1
Reihen:
1
Spalten:
1
Linsenfarbe:
Klar
Innendurchmesser:
4mm
Serie:
PLP5
Weitere Suchbegriffe: 1749736, Displays und Optoelektronik, LED-Beleuchtungskomponenten, LED Lichtleiter, Bivar, PLP51250, Displays & Optoelectronics, LED Lighting Components, LED Light Pipes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,02*
1
€ 5,90*
ab € 2,24*
€ 4,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,02*
€ 3,5938
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,80*
€ 3,332
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 60,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.